Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta
Chiavi a forchetta aperta singole
6Z639338
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
Facom Chiave aperta singola 45.34
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6Z639338
Chiave grande (mm)
34
Modello a chiave singola
SÌ
Larghezza testa grande (mm)
71.5
Marchio
Facom
Type
Open End Wrench
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Chiave grande (mm)
34
Modello a chiave singola
SÌ
Larghezza testa grande (mm)
71.5
Marchio
Facom
Type
Open End Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z639338
EAN
3148511051405
UBB
500638233279
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
45.34