text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chiave aperta singola 45.32

Numero articolo 5H349469
Chiave grande (mm) 32
Modello a chiave singola
Larghezza testa grande (mm) 71.5
Marchio Facom
Type Open End Wrench

Specifiche

Chiave grande (mm) 32
Modello a chiave singola
Larghezza testa grande (mm) 71.5
Marchio Facom
Type Open End Wrench

Descrizione

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Numeri di articolo

Numero articolo 5H349469
EAN 3148511051351
UBB 500638233014
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  45.32
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.