Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta
Chiavi a forchetta aperta singole
6G185412
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
Facom Chiave aperta singola 17 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6G185412
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza
155
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Chiave grande (mm)
17
Dimensione chiave piccola (mm)
17
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza
155
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Chiave grande (mm)
17
Dimensione chiave piccola (mm)
17
Modello a chiave singola
SÌ
Dimensione chiave piccola (pollici)
11/16 inch
Chiave grande (in pollici)
11/16 inch
Larghezza testa piccola (mm)
41
Larghezza testa grande (mm)
41
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Modello con chiave ad angolo retto
No
Impugnatura affusolata
No
Model
46.AVSE
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Insulation with "safety" colour coding.
Numeri di articolo
Numero articolo
6G185412
EAN
3148511055038
UBB
500638236819
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
46.17AVSE
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare