text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chiave ad angolo 42675

Numero articolo 2S297196
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 195
Ad angolo retto
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 17.46

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 195
Ad angolo retto
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 17.46
Dimensione chiave piccola (mm) 17.46
Larghezza della testa (mm) 26.5
Larghezza testa piccola (mm) 26.5
Larghezza testa grande (mm) 26.5
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Marchio Facom
Type Open-Socket Wrench

Descrizione

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 2S297196
EAN 3148511203408
UBB 500638595602
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  75.11/16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.