Chiavi per tubi
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
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi per tubi
7X203592
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
Facom Chiave ad angolo 42401
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7X203592
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
152
Ad angolo retto
SÌ
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Chiave grande (mm)
12.7
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
152
Ad angolo retto
SÌ
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Chiave grande (mm)
12.7
Dimensione chiave piccola (mm)
12.7
Larghezza della testa (mm)
19.5
Larghezza testa piccola (mm)
19.5
Larghezza testa grande (mm)
19.5
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Marchio
Facom
Type
Socket Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
7X203592
EAN
3148511202807
UBB
500638594878
UNSPSC
27111708
Nr articolo produttore
75.1/2