Chiavi per tubi
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
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi per tubi
6B433481
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
Facom Chiave ad angolo 4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6B433481
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
95
Ad angolo retto
SÌ
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Chiave grande (mm)
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
95
Ad angolo retto
SÌ
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Chiave grande (mm)
4
Dimensione chiave piccola (mm)
4
Larghezza testa piccola (mm)
8.5
Larghezza testa grande (mm)
8.5
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
6B433481
EAN
3148516627339
UBB
500638613686
UNSPSC
27111708
Nr articolo produttore
92A.4
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare