Chiavi per tubi
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
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi per tubi
7Y303050
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
Facom Chiave ad angolo 30
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7Y303050
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
195
Ad angolo retto
SÌ
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Chiave grande (mm)
30
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
195
Ad angolo retto
SÌ
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Chiave grande (mm)
30
Dimensione chiave piccola (mm)
30
Larghezza testa piccola (mm)
42.5
Larghezza testa grande (mm)
42.5
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
SÌ
Marchio
Facom
Type
Box Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
7Y303050
EAN
3148516631466
UBB
500638613272
UNSPSC
27111708
Nr articolo produttore
92A.30