Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Adhesives, sealants & tapes
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
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
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi a bussola
G2451
G2451.120.001
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
Gedore Chiave a squadra 25 V 12 12 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato
Descrizione completa
Numero articolo
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
215
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
44
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
215
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
44
Magnetico
No
Adatto per bulloni esagonali
No
Larghezza della testa (mm)
22
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Profondità della chiave (mm)
14.5
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G2451.120.001
EAN
4010886619513
UBB
203232941302
UNSPSC
27111725
Nr articolo produttore
6195150
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare