Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi ad anello aperto
3F732030
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
Facom Chiave a piede di corvo 7 x 9
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3F732030
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
124
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
9
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
124
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
9
Dimensione chiave piccola (mm)
7
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
5
Altezza della testa grande (mm)
6.6
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1/4 di pollice
Chiave grande (in pollici)
3/8 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
15.6
Larghezza testa grande (mm)
18.3
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
SÌ
Marchio
Facom
Type
Straight Flare Nut Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
3F732030
EAN
3148511021002
UBB
500638522689
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
43.7X9