text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chiave a piede di corvo 19 x 22 mm

Numero articolo 1P505976
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 230
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 22

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 230
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 22
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 3/4 di pollice
Chiave grande (in pollici) 7/8 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 33.4
Larghezza testa grande (mm) 38.4
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto
Marchio Facom
Codice merceologico 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descrizione

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 1P505976
EAN 3148511016909
UBB 500638519487
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  42.19X22
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.