text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chiave a piede di corvo 17 x 19

Numero articolo 0I760663
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 162
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 19

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 162
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 12.6
Altezza della testa grande (mm) 14.1
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 11/16 inch
Chiave grande (in pollici) 3/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 22.3
Larghezza testa grande (mm) 24.6
Modello a cricchetto No
Modello aperto
Marchio Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Descrizione

Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 0I760663
EAN 3148511021804
UBB 500638522432
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  43.17X19
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.