Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi ad anello aperto
7V238607
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
Facom Chiave a piede di corvo 1 x 11/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7V238607
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
300
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
28.575
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
300
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
28.575
Dimensione chiave piccola (mm)
25.4
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1 pollice
Chiave grande (in pollici)
1/8 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
50.4
Larghezza testa grande (mm)
52.4
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
SÌ
Marchio
Facom
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
7V238607
EAN
3148511017906
UBB
500638519636
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
42.1PX1P1/8