Chiavi a testa girevole
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
Chiavi
Chiavi a testa girevole
Chiavi a testa girevole
7T196741
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
Facom Chiave a bussola Flex 10 x 11
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7T196741
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
1945
Adatto per bulloni esagonali
No
Chiave grande (mm)
11
Dimensione chiave piccola (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
1945
Adatto per bulloni esagonali
No
Chiave grande (mm)
11
Dimensione chiave piccola (mm)
10
Larghezza testa piccola (mm)
15
Larghezza testa grande (mm)
165
Profondità chiave piccola (mm)
18
Profondità chiave grande (mm)
18
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Adatto per dadi esagonali doppi
SÌ
Adatto per viti torx sporgenti
No
Adatto per viti torx incassate
No
Adatto per viti in-hex
No
Marchio
Facom
Type
Hinged Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
7T196741
EAN
3148516478672
UBB
500638574813
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
66A.10X11