text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chiave a bussola doppia 27 x 29

Numero articolo 6F949508
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 29

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 29
Dimensione chiave piccola (mm) 27
Larghezza testa piccola (mm) 37
Larghezza testa grande (mm) 39.5
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Marchio Facom
Type Socket Wrench

Descrizione

Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 6F949508
EAN 3148511296240
UBB 500638619881
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  97.27X29
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.