text.skipToContent
text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.
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
Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
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
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi per tubi
9O789392
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
Facom Chiave a bussola doppia 24 x 26
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9O789392
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
190
Ad angolo retto
No
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Chiave grande (mm)
26
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
190
Ad angolo retto
No
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Chiave grande (mm)
26
Dimensione chiave piccola (mm)
24
Larghezza testa piccola (mm)
33
Larghezza testa grande (mm)
35.5
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
SÌ
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
9O789392
EAN
3148511296202
UBB
500638619477
UNSPSC
27111708
Nr articolo produttore
97.24X26
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare