Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
2M014535
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
Facom Cacciavite a taglio 6,5 mm 40 mm Lama 90 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2M014535
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
42
Lunghezza totale (mm)
90
Lunghezza della lama (mm)
40
Larghezza della lama (mm)
6.5
Spessore della lama (mm)
1.2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
42
Lunghezza totale (mm)
90
Lunghezza della lama (mm)
40
Larghezza della lama (mm)
6.5
Spessore della lama (mm)
1.2
Materiale maniglia
Plastic
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
1 componente
Diametro della lama (mm)
6.5
Trasmissione quadrata/esagonale
Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
No
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Altro
Lama di protezione superficiale
Cromato
Con protezione antirollio
No
Marchio
Facom
Model
Isoryl
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2M014535
EAN
3148510107400
UBB
500638830652
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
ARB.6.5X40