text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Cacciavite a taglio 1,2 mm 100 mm Lama 210 mm

Numero articolo 8C490088
Design Dritto
Isolato
Peso 102
Lunghezza totale (mm) 210
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Peso 102
Lunghezza totale (mm) 210
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Materiale maniglia Plastic
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 1 componente
Diametro della lama (mm) 6.5
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
Con protezione antirollio No
Marchio Facom
Model Isoryl

Numeri di articolo

Numero articolo 8C490088
EAN 3148510102207
UBB 500638828698
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  AR.6.5X100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.