text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Cacciavite a taglio 1,2 x 6,5 mm 125 mm Lama 240 mm

Numero articolo 9G726242
Design Dritto
Isolato
Dimensione Altro
Peso 100
Lunghezza totale (mm) 240
Antimagnetico
Lunghezza della lama (mm) 125

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Dimensione Altro
Peso 100
Lunghezza totale (mm) 240
Antimagnetico
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Funzione di serraggio
Modello di precisione No
Materiale maniglia Legna
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 6.5
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Cromato
Lama continua
Con protezione antirollio No
Con tappo di riscontro
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 9G726242
EAN 3148510118406
UBB 500638837848
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  ATHH.6.5X125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.