Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
1P034297
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
Facom Cacciavite a taglio 0,8 mm 100 mm Lama 180 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1P034297
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
33
Lunghezza totale (mm)
180
Lunghezza della lama (mm)
100
Spessore della lama (mm)
0.8
Materiale maniglia
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
33
Lunghezza totale (mm)
180
Lunghezza della lama (mm)
100
Spessore della lama (mm)
0.8
Materiale maniglia
Plastic
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
1 componente
Diametro della lama (mm)
3.5
Trasmissione quadrata/esagonale
Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
No
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Altro
Lama di protezione superficiale
Cromato
Con protezione antirollio
No
Marchio
Facom
Model
Isoryl
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1P034297
EAN
3148510099606
UBB
500638827039
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
AR.3.5X100