Cacciaviti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
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
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
2Q525424
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
Facom Cacciavite a taglio 0,6 mm 75 mm Lama 155 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2Q525424
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
31
Lunghezza totale (mm)
155
Lunghezza della lama (mm)
75
Spessore della lama (mm)
0.6
Materiale maniglia
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
31
Lunghezza totale (mm)
155
Lunghezza della lama (mm)
75
Spessore della lama (mm)
0.6
Materiale maniglia
Plastic
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
1 componente
Diametro della lama (mm)
3.5
Trasmissione quadrata/esagonale
Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
No
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Altro
Lama di protezione superficiale
Cromato
Con protezione antirollio
No
Marchio
Facom
Model
Isoryl
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2Q525424
EAN
3148510099408
UBB
500638827294
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
AR.3.5X75
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare