text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Cacciavite a taglio 0,5 mm 75 mm Lama 145 mm

Numero articolo 6T243169
Design Dritto
Isolato
Peso 17.5
Lunghezza totale (mm) 145
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 3
Spessore della lama (mm) 0.5

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Peso 17.5
Lunghezza totale (mm) 145
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 3
Spessore della lama (mm) 0.5
Materiale maniglia Plastic
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 1 componente
Diametro della lama (mm) 3
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
Con protezione antirollio No
Marchio Facom
Model Isoryl

Numeri di articolo

Numero articolo 6T243169
EAN 3148510098852
UBB 500638827450
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  AR.3X75
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.