text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Cacciavite a taglio 0,4 mm 50 mm Lama 120 mm

Numero articolo 0Q829219
Design Dritto
Isolato
Peso 15
Lunghezza totale (mm) 120
Lunghezza della lama (mm) 50
Spessore della lama (mm) 0.4
Materiale maniglia Plastic

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Peso 15
Lunghezza totale (mm) 120
Lunghezza della lama (mm) 50
Spessore della lama (mm) 0.4
Materiale maniglia Plastic
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 1 componente
Diametro della lama (mm) 2.5
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
Con protezione antirollio No
Marchio Facom
Model Isoryl

Numeri di articolo

Numero articolo 0Q829219
EAN 3148510098401
UBB 500638826460
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  AR.2.5X50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.