text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Cacciavite a taglio 0,4 mm 75 mm Lama 145 mm

Numero articolo 2S965720
Design Dritto
Isolato
Peso 16
Lunghezza totale (mm) 145
Lunghezza della lama (mm) 75
Spessore della lama (mm) 0.4
Materiale maniglia Plastic

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Peso 16
Lunghezza totale (mm) 145
Lunghezza della lama (mm) 75
Spessore della lama (mm) 0.4
Materiale maniglia Plastic
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 1 componente
Diametro della lama (mm) 2.5
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
Con protezione antirollio No
Marchio Facom
Model Isoryl

Numeri di articolo

Numero articolo 2S965720
EAN 3148510098609
UBB 500638826619
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  AR.2.5X75
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.