Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
9Q001577
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
Facom Cacciavite a taglio 0,4 mm 40 mm Lama 110 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9Q001577
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
13
Lunghezza totale (mm)
110
Lunghezza della lama (mm)
40
Larghezza della lama (mm)
2
Spessore della lama (mm)
0.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
13
Lunghezza totale (mm)
110
Lunghezza della lama (mm)
40
Larghezza della lama (mm)
2
Spessore della lama (mm)
0.4
Materiale maniglia
Plastic
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
1 componente
Diametro della lama (mm)
2
Trasmissione quadrata/esagonale
Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
No
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Altro
Lama di protezione superficiale
Cromato
Con protezione antirollio
No
Marchio
Facom
Model
Isoryl
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Q001577
EAN
3148510098005
UBB
500638826874
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
AR.2X40