Chiavi utensili
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Prese e accessori
Prese
1U991554
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
FACOM Bussole S.161B
Aggiungi come preferito
Vedi prezzo
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1U991554
Isolato
No
Altezza
38.2
Peso
410
Diametro della testa (mm)
33.1
Antimagnetico
No
Lunghezza (mm)
260
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Altezza
38.2
Peso
410
Diametro della testa (mm)
33.1
Antimagnetico
No
Lunghezza (mm)
260
Protezione di isolamento 1000 V
No
Materiale
Altro
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
A prova di esplosione
No
Con maniglia
SÌ
Modello con alimentazione a trogolo
No
Giunto universale
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.5
Angolo di rotazione posteriore (°)
5
Reversibile
SÌ
Cricchetto da costruzione
No
Adatto per punte
No
Bloccaggio della presa
No
Sblocco integrato
No
Impugnatura girevole
No
Impugnatura estensibile
No
Testa articolata
No
Testa rotante
No
Adatto per bussole
SÌ
Lunghezza bastone (mm)
244
Testato VDE
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
8204200000
Type
Ratchet
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1U991554
EAN
3662424065477
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S.161B