text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Bussole R.PEPB


Numero articolo 6Y011284
Isolato No
Altezza 26.5
Peso 96
Diametro della testa (mm) 18.5
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 115
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Altezza 26.5
Peso 96
Diametro della testa (mm) 18.5
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 115
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Reversibile No
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte
Bloccaggio della presa No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Facom
Codice merceologico 8204200000
Type Ratchet

Numeri di articolo

Numero articolo 6Y011284
EAN 3148518526418
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  R.PEPB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.