text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Douilles J.161B


Numéro d'article 5T082667
Isolé Non
Hauteur 27.6
Poids 205
Diamètre de la tête (mm) 30
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 201
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 27.6
Poids 205
Diamètre de la tête (mm) 30
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 201
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 0.375
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Longueur du montant (mm) 185
Certifié VDE Non
Marque Facom
Code Douanier 8204200000
Type Ratchet

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T082667
EAN 3662424073298
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant J.161B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.