text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Assortimento di utensili BIG Twin electrics 63 pezzi in valigetta rigida per elettricisti


Valigetta portautensili "BIG Twin" elettrica Dotata di 14 utensili KNIPEX, per un totale di 63 utensili di marca, in parte testati VDE secondo DIN EN 60900. Con un totale di 95 opzioni di inserimento. Carico utile massimo: 25 kg. Volume: 38 litri. Indipendente in tutte le posizioni di apertura grazie ai supporti del coperchio a scatto con meccanismo a c

Numero articolo 4E133468
Imballaggio Caso
Set da elettricista
Numero di tagliacavi 2
Numero di cacciaviti a croce PH 3
Numero di cacciaviti a croce PZ 5
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Set da elettricista
Numero di tagliacavi 2
Numero di cacciaviti a croce PH 3
Numero di cacciaviti a croce PZ 5
Numero di cacciaviti a taglio 5
Numero di inserti per bussole 9
Numero di chiavi aperte 1
Numero di cacciaviti Torx 4
Numero totale di utensili 63
Numero di strumenti di misura 2
Numero di pinze 9
Numero di chiavi combinate 1
Numero di inserti per punte 15
Numero di strumenti di collaudo 1
Numero di cricchetti 1
Numero di scalpelli e punzoni 1
Numero di martelli 1
Marchio Knipex
Model BIG Twin
Type Electronic Tool Set

Descrizione

Valigetta portautensili "BIG Twin" elettrica Dotata di 14 utensili KNIPEX, per un totale di 63 utensili di marca, in parte testati VDE secondo DIN EN 60900. Con un totale di 95 opzioni di inserimento. Carico utile massimo: 25 kg. Volume: 38 litri. Indipendente in tutte le posizioni di apertura grazie ai supporti del coperchio a scatto con meccanismo a cerniera su entrambi i lati, con angolo liberamente regolabile. Apertura da uno o entrambi i lati, il fondo e il coperchio possono essere aperti indipendentemente luno dallaltro. Campo per etichette con due adesivi per letichettatura individuale. Materiale ABS resistente, nero. Telaio circonferenziale in alluminio con parete centrale robusta e saldamente montata su entrambi i lati, con possibilità di inserimento versatile grazie ai passanti elastici e alle dodici piccole tasche. Cerniere in metallo. Serratura a combinazione a tre cifre per una chiusura sicura della valigia. Due serrature metalliche a ribalta per il fissaggio del coperchio e della base. Vano portadocumenti rimovibile e pannello portautensili rimovibile in fogli di PP a doppia parete che respingono lo sporco, con 13 tasche portautensili. Vassoio di base, fissabile con pulsante, altezza 58 mm, suddivisibile con inserti flessibili, piastra di copertura con sei ampi scomparti. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 520mm 490mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 435mm 370mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 290mm 110mmContenuto: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Chiave per armadietti di comando per tutti gli armadietti standard e i sistemi di chiusura (92 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Pinza Pinza per chiavi e chiave in un unico utensile (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per cavi (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Pinza a crimpare autoregolante per capicorda con accesso laterale (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Pinze combinate ad ago (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Water Pump Pliers (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Cacciavite (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL Cacciavite KNIPEX (Slim) per viti con intaglio (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 Pinza KNIPEX per installazione elettrica (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Utensile universale per spelare per destrimani (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Taglierina diagonale (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Taglierina diagonale ad alta leva (200 mm), 1 x 26 26 200 Pinza da taglio laterale Knipex Snipe Nose (Pinza a becco di cicogna) (200 mm), 1 x 5003484001 Lame intercambiabili Wera VDE, 16 pezzi, sottili, 1 x 004018 Set di cricchetti in metallo Wera 8100 SA 8 Zyklop 28 pezzi (1/4"), 1 x 003760 Wera Joker chiave aperta (10 x 13 mm), 1 x 101-0300 Picard Martello da fabbro (300 g), 1 x 361 252 1 Scalpello da elettricista Rennsteig (250 x 10 mm), 1 x 16135 Stabila Livella a bolla daria tipo 70 elettrica (430 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Electric mini livella a bolla daria (68 mm), 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® Spelacavi automatico (0,08 - 16 mm²),

Numeri di articolo

Numero articolo 4E133468
EAN 4003773084228
UBB 500711484518
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  00 21 42
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.