Sabbiatrici
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
Sabbiatrici ad aria
Sabbiatrici
7Z909200
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
Facom Belt Sander 20 x 250mm 16000RPM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7Z909200
Larghezza
95
Altezza
93
Lunghezza cintura/nastro/cravatta (mm)
520
Lunghezza (mm)
350
Velocità di rotazione (1/min)
16000
Peso della macchina (kg)
1.2
Pressione di esercizio
6.2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
95
Altezza
93
Lunghezza cintura/nastro/cravatta (mm)
520
Lunghezza (mm)
350
Velocità di rotazione (1/min)
16000
Peso della macchina (kg)
1.2
Pressione di esercizio
6.2
Larghezza della banda (mm)
20
Lunghezza della superficie del cuscinetto (mm)
520
Vibrazioni (m/s²)
0.57
Pressione massima di esercizio (psi)
89.923
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Volume d'aria richiesto
113
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7Z909200
EAN
3148518302746
UBB
500637325696
UNSPSC
27112708
Nr articolo produttore
V.403F