Sabbiatrici
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
Sabbiatrici ad aria
Sabbiatrici
8S177882
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
Facom Belt Sander 10 x 330mm 16000RPM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8S177882
Altezza
83
Lunghezza cintura/nastro/cravatta (mm)
330
Lunghezza
283
Velocità di rotazione (1/min)
16000
Peso della macchina (kg)
0.8
Pressione di esercizio
6.2
Larghezza della banda (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
83
Lunghezza cintura/nastro/cravatta (mm)
330
Lunghezza
283
Velocità di rotazione (1/min)
16000
Peso della macchina (kg)
0.8
Pressione di esercizio
6.2
Larghezza della banda (mm)
10
Lunghezza della superficie del cuscinetto (mm)
330
Vibrazioni (m/s²)
0.63
Pressione massima di esercizio (psi)
89.923
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Volume d'aria richiesto
110
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8S177882
EAN
3148518302661
UBB
500637325449
UNSPSC
27112708
Nr articolo produttore
V.402F
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare