Smerigliatrici angolari
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
Smerigliatrici pneumatiche
Smerigliatrici angolari
3Q472598
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
Facom Angle Die Grinder 125mm 18000RPM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3Q472598
Larghezza
27
Altezza
347
Lunghezza
160
Velocità di rotazione (1/min)
18000
Peso della macchina (kg)
0.66
Pressione massima di esercizio (bar)
6.2
Vibrazioni (m/s²)
1.52
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
27
Altezza
347
Lunghezza
160
Velocità di rotazione (1/min)
18000
Peso della macchina (kg)
0.66
Pressione massima di esercizio (bar)
6.2
Vibrazioni (m/s²)
1.52
Inserimento dell'utensile (mm)
6
Pressione massima di esercizio (psi)
89.923
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Angolo di inclinazione (°)
90
Volume d'aria richiesto
110
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3Q472598
EAN
3148517885219
UBB
500637321224
UNSPSC
27112749
Nr articolo produttore
V.347F
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare