Avvitatore ad impatto
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
Avvitatore ad impatto
2A592614
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
Facom Aluminum Impact Wrench 3/4" Square Drive 1700Nm 3/8" 5700RPM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2A592614
Larghezza
93
Altezza
233
Lunghezza (mm)
222
Peso della macchina (kg)
5.6
Pressione massima di esercizio (bar)
6.2
Inserimento dell'utensile
3/4 di pollice
Modello ad angolo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
93
Altezza
233
Lunghezza (mm)
222
Peso della macchina (kg)
5.6
Pressione massima di esercizio (bar)
6.2
Inserimento dell'utensile
3/4 di pollice
Modello ad angolo
SÌ
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
5700
Pressione massima di esercizio (psi)
89.923
Ingresso aria lato dispositivo
R 3/8 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
1700
Coppia di serraggio massima (Nm)
1495
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Azionamento a impulsi
SÌ
Volume d'aria richiesto
193
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2A592614
EAN
3148519189971
UBB
500637291286
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
NK.1000F2