Punte da impatto
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte da impatto
3Q496295
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
Facom 6-Point Hexagonal Impact Bit 22mm 3/4" Socket 100mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3Q496295
Size bit (mm)
Screwing system
Hexagon
Wrench width (mm)
22
Total length (mm)
100
Isolation protection 1000 V
No
Suitable for operation with impact
Yes
Connection size
3/4 inch
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Size bit (mm)
22
Screwing system
Hexagon
Wrench width (mm)
22
Total length (mm)
100
Isolation protection 1000 V
No
Suitable for operation with impact
Yes
Connection size
3/4 inch
Ball locking
No
With hole
No
Connection size (mm)
0.75
Two-sided
No
Type of cross head
None
Brand
Facom
Commodity code
82042000
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3Q496295
EAN
3148517880887
UBB
500639157840
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
NKHM.22