text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 12-Point Hexagonal Impact Bit 24mm 3/4" Socket 100mm

Numero articolo 1K022348
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Dimensione punta (mm) 24
Sistema di avvitamento Hexagon
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Dimensione del collegamento (mm) 0.75
Profondità della chiave (mm) 21
Per cacciavite a percussione
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Facom
Codice merceologico 82042000

Numeri di articolo

Numero articolo 1K022348
EAN 3148517880962
UBB 500639158004
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  NKHM.24
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.