Punte da impatto
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte da impatto
3S489745
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
Facom 12-Point Hexagonal Impact Bit 19mm 3/4" Socket 100mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3S489745
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Hexagon
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
100
Lunghezza (mm)
100
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
19
Sistema di avvitamento
Hexagon
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
100
Lunghezza (mm)
100
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.75
Profondità della chiave (mm)
21
Per cacciavite a percussione
SÌ
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3S489745
EAN
3148517880610
UBB
500639157683
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
NKHM.19