text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inserto per candele 57MH-18 mm


Per l'uso in spazi ristretti con utensili snodati con attacco quadro da 3/8" o 1/2 o tommy bar Ø 8 mm, Con potenti magneti nella superficie dell'esagono, che mantengono la candela in modo sicuro sull'esagono, L'ampia apertura lascia spazio alla candela e facilita l'inserimento della presa in spazi ristretti, Il nucleo ceramico della candela rimane intat

Numero articolo G2520.000.057
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (mm) 64
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (mm) 64
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 135
Type Socket Wrench with Magnet

Descrizione

Per l'uso in spazi ristretti con utensili snodati con attacco quadro da 3/8" o 1/2 o tommy bar Ø 8 mm, Con potenti magneti nella superficie dell'esagono, che mantengono la candela in modo sicuro sull'esagono, L'ampia apertura lascia spazio alla candela e facilita l'inserimento della presa in spazi ristretti, Il nucleo ceramico della candela rimane intatto, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, testa lucida, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Teste finemente rettificate

Numeri di articolo

Numero articolo G2520.000.057
EAN 4010886636213
UBB 203183008846
UNSPSC 27111714
Nr articolo produttore  6362150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.