text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory RATIOLINE Twist Drill Bit 16mm HSS 13mm Cylindrical Shank 178mm


Numero articolo 4E513613
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 120
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 178
Diametro trapano (mm) 16
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 120
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Fabory approved vendor
Model RATIOLINE
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 4E513613
UBB 500719650524
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  333131600
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.