text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Piastra di precisione in acciaio inox A2 90 x 80 x 1,00mm


Numero articolo 83316.090.100
Spessore (mm) 1
Protezione della superficie Altro
Classe di qualità Acciaio inossidabile V2A
Materiale Stainless steel
Marchio Fabory approved vendor
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico 72202089
Confezionato per 20
Solo full box

Specifiche

Spessore (mm) 1
Protezione della superficie Altro
Classe di qualità Acciaio inossidabile V2A
Materiale Stainless steel
Marchio Fabory approved vendor
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico 72202089
Type Precision Plate

Dimensioni

a 90
b 80
c 32
d 1

Numeri di articolo

Numero articolo 83316.090.100
EAN 8715492916921
UBB 950356581948
UNSPSC 27111826
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.