1/8 tap draad
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0660.031.001
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
Fabory Machine tap Short N/A HSS-G 1/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
U0660.031.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
19
Adatto per fori ciechi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
19
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
27
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
5.5
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
1/8 di pollice
marca
Fabory
Weight per piece (g)
4.06
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0660.031.001
UBB
240202482826
UNSPSC
23241615