text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap Short N/A HSS-G 1/2


Numero articolo U0660.127.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 31
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 31
Adatto per fori ciechi
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 31
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 31
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 14
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 12
Filettatura sinistrorsa No
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 6.01
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0660.127.001
UBB 240202483162
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.