Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0660.317.001
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
Fabory Machine tap Short N/A HSS-G 1.1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
U0660.317.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
41
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
32
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
41
Adatto per fori ciechi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
41
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
32
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
41
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
11.5
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
24
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
1 1/4 di pollice
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0660.317.001
UBB
240203306503
UNSPSC
23241615
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare