JR2016
Tutte le categorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Power transmissions
Safety products
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0742.030.001
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
Fabory Machine tap Short ISO 529 N/A HSS-G M 3
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0742.030.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
2.5
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
56
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0742.030.001
EAN
8715494178921
UBB
240203239456
UNSPSC
23241615