Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0742.240.001
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
Fabory Machine tap Short ISO 529 N/A HSS-G M 24
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0742.240.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
130
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
130
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
3
Dimensione della filettatura
24
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
14
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
6
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0742.240.001
UBB
240203240835
UNSPSC
23241615