text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap Short ISO 529 N/A HSS-G M 22


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for thread cutting by hand and machine for through holes

Numero articolo U0742.220.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 118
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 118
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 22
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 12.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 400
Type Machine Tap

Descrizione

for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for thread cutting by hand and machine for through holes

Numeri di articolo

Numero articolo U0742.220.001
UBB 240203240751
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.