Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0742.200.001
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
Fabory Machine tap Short ISO 529 N/A HSS-G M 20
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0742.200.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
37
Lunghezza totale (mm)
112
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
37
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
37
Lunghezza totale (mm)
112
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
37
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
20
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
11.2
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
17.7
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0742.200.001
EAN
8715494179010
UBB
240203240678
UNSPSC
23241615