text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap Short ISO 529 N/A HSS-G M 18

Numero articolo U0760.180.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 37
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 37
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 18
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 11.2
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 34
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0760.180.001
UBB 240203257599
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.