Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0742.160.001
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
Fabory Machine tap Short ISO 529 N/A HSS-G M 16
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0742.160.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
102
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
102
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2
Dimensione della filettatura
16
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
10
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
190
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0742.160.001
EAN
8715494179003
UBB
240203240421
UNSPSC
23241615