Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0742.140.001
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
Fabory Machine tap Short ISO 529 N/A HSS-G M 14
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0742.140.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
95
Diametro dell'albero (mm)
11.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
95
Diametro dell'albero (mm)
11.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2
Dimensione della filettatura
14
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
1180
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0742.140.001
EAN
8715494178990
UBB
240203240348
UNSPSC
23241615