text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap Short ISO 529 N/A HSS-G M 12


Numéro d'article U0742.120.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 89
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 89
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 7.1
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 810
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0742.120.001
EAN 8715494178983
UBB 240203240264
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.