text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap piloted N/A HSS-G Tr30X6

Numero articolo U0928.300.006
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 185
Lunghezza totale (mm) 290
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 185
Filettatura a passo (mm) 6

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 185
Lunghezza totale (mm) 290
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 185
Filettatura a passo (mm) 6
Dimensione della filettatura 30
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 18
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 1000
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0928.300.006
UBB 240203299591
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.